Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458736
22110.0702
5
14
21
10
27.5
¥
1,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458745
22110.0704
5
14
21
10
27.5
¥
1,527
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458754
22110.0706
6
25
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458763
22110.0708
6
25
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458779
22110.0710
6
25
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458788
22110.0712
6
25
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458797
22110.0714
7
40
28
14
40.5
¥
2,066
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458806
22110.0716
7
40
28
14
40.5
¥
2,066
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458815
22110.0718
7
41
28
14
40.5
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458824
22110.0720
7
41
28
14
40.5
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458833
22110.0722
10
66
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458849
22110.0724
10
67
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458858
22110.0726
10
68
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458867
22110.0728
10
69
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください