Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ、標準仕様/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45458876
22110.0730
5
13
21
10
27.5
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458885
22110.0732
5
13
21
10
27.5
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458894
22110.0734
6
23
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458903
22110.0736
6
23
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458919
22110.0738
6
24
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458928
22110.0740
6
25
25
12
34
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458937
22110.0742
7
38
28
14
40.5
¥
2,066
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458946
22110.0744
7
39
28
14
40.5
¥
2,066
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458955
22110.0746
7
39
28
14
40.5
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458964
22110.0748
7
39
28
14
40.5
¥
2,141
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458973
22110.0750
10
64
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458989
22110.0752
10
65
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45458998
22110.0754
10
66
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459007
22110.0756
10
67
33
17
47.5
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください