曜日別特売

インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染

インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545901622110.0820631144822
2,381
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545902522110.0822932144822
2,381
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545903422110.0824864175926
3,099
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545904322110.08261265175926
3,099
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545905922110.08281266175926
3,114
3,098
3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545906822110.083015121226833
4,431
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする