Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/スティール、黒染
材質
本体:スチール/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459077
22110.0832
6
33
6
14
48
¥
2,949
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459086
22110.0834
9
34
6
14
48
¥
2,949
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459095
22110.0836
8
68
8
17
59
¥
3,533
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459104
22110.0838
12
71
8
17
59
¥
3,533
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459113
22110.0840
12
72
10
17
59
¥
3,533
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459129
22110.0842
15
127
12
22
68
¥
5,344
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください