Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459138
22110.0920
6
31
14
48
22
¥
4,057
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459147
22110.0922
9
32
14
48
22
¥
4,057
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459156
22110.0924
8
64
17
59
26
¥
5,359
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459165
22110.0926
12
65
17
59
26
¥
5,374
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459174
22110.0928
12
66
17
59
26
¥
5,374
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459183
22110.0930
15
121
22
68
33
¥
7,724
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください