Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ロック機構付Tグリップ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459199
22110.0932
6
33
6
14
48
¥
4,596
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459208
22110.0934
9
34
6
14
48
¥
4,596
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459217
22110.0936
8
68
8
17
59
¥
6,213
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459226
22110.0938
12
71
8
17
59
¥
6,213
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459235
22110.0940
12
72
10
17
59
¥
6,213
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459244
22110.0942
15
127
12
22
68
¥
9,341
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください