Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構なし
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459253
22110.1102
-
28
21
10
27.5
¥
3,368
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459269
22110.1104
5
28
21
10
27.5
¥
3,368
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459278
22110.1106
6
49
25
12
34
¥
3,788
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459287
22110.1108
6
50
25
12
34
¥
3,788
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459296
22110.1110
6
50
25
12
34
¥
3,788
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459305
22110.1112
6
50
25
12
34
¥
3,803
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459314
22110.1114
7
74
28
14
40.5
¥
4,656
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459323
22110.1116
7
75
28
14
40.5
¥
4,656
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459339
22110.1118
7
75
28
14
40.5
¥
4,551
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459348
22110.1120
7
75
28
14
40.5
¥
4,551
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459357
22110.1122
10
110
33
17
47.5
¥
5,719
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459366
22110.1124
10
113
33
17
47.5
¥
5,719
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459375
22110.1126
10
113
33
17
47.5
¥
5,719
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459384
22110.1128
10
113
33
17
47.5
¥
5,719
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください