Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルトミニタイプ、ステンレス鋼/ホールド機構付
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4308(SCS13相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459393
22110.1130
5
27
21
10
27.5
¥
3,488
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459409
22110.1132
5
28
21
10
27.5
¥
3,368
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459418
22110.1134
6
48
25
12
34
¥
3,803
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459427
22110.1136
6
49
25
12
34
¥
3,803
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459436
22110.1138
6
49
25
12
34
¥
3,803
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459445
22110.1140
6
49
25
12
34
¥
3,803
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459454
22110.1142
7
72
28
14
40.5
¥
4,671
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459463
22110.1144
7
73
28
14
40.5
¥
4,671
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459479
22110.1146
7
73
28
14
40.5
¥
4,536
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459488
22110.1148
7
74
28
14
40.5
¥
4,536
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459497
22110.1150
10
110
33
17
47.5
¥
5,749
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459506
22110.1152
10
110
33
17
47.5
¥
5,749
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459515
22110.1154
10
112
33
17
47.5
¥
5,749
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459524
22110.1156
10
114
33
17
47.5
¥
5,749
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください