Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブ付/快削鋼、黒染
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459533
22120.0005
19
12
M10×1
21
約 45
5
17
5
15
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459549
22120.0006
31
14
M12×1.5
25
約 54.5
6
20
6
17
¥
2,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459558
22120.0008
71
19
M16×1.5
31
約 69
8
26
8
23
¥
3,458
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459567
22120.0010
115
22
M20×1.5
31
約 80
10
33
10
30
¥
4,386
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください