Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付/ノブなし/快削鋼、黒染
最高温度(℃)
250
材質
本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d4
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459576
22120.0025
14
12
M10×1
M5
5
17
5
6
15
¥
2,081
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459585
22120.0026
23
14
M12×1.5
M6
6
20
6
10
17
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459594
22120.0028
54
19
M16×1.5
M8
8
26
8
12
23
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459603
22120.0030
79
22
M20×1.5
M8
10
33
10
12
30
¥
4,087
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください