Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/快削鋼、黒染
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459619
22120.0045
17
M10×1
21
約 45
5
22
¥
1,827
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459628
22120.0046
27
M12×1.5
25
約 54.5
6
26
¥
1,976
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
45459637
22120.0048
63
M16×1.5
31
約 69
8
34
¥
2,321
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459646
22120.0050
104
M20×1.5
31
約 80
10
41
¥
3,398
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください