Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/快削鋼、黒染
最高温度(℃)
250
材質
本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d4
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459655
22120.0065
12
M10×1
M5
5
22
6
¥
1,707
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459664
22120.0066
12
M12×1.5
M6
6
26
10
¥
1,812
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459673
22120.0068
46
M16×1.5
M8
8
34
12
¥
2,006
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459689
22120.0070
87
M20×1.5
M8
10
43
12
¥
3,129
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください