Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付ホールド機構付/快削鋼、黒染
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:快削鋼/黒染、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459759
22120.0205
22
12
M10×1
21
約 51
5
17
5
15
¥
2,904
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459768
22120.0206
36
14
M12×1.5
25
約 61
6
20
6
17
¥
3,264
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459777
22120.0208
79
19
M16×1.5
31
約 75.5
7
26
8
23
¥
3,847
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459786
22120.0210
134
22
M20×1.5
31
約 91
10
33
10
30
¥
6,452
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください