Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構なし
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法s(mm)
1~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459874
22120.0266
39
25
10
34
8.5
6
10
¥
5,060
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459883
22120.0267
40
25
10
34
10.5
6
10
¥
5,120
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459899
22120.0268
63
31
12
40
10
7.5
12
¥
5,554
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459908
22120.0269
63
31
12
40
12
7.5
12
¥
5,569
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください