Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、薄板用/ホールド機構付
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
寸法s(mm)
1~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45459917
22120.0286
39
25
10
34
8.5
6
10
¥
5,344
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459926
22120.0287
39
25
10
34
10.5
6
10
¥
5,509
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459935
22120.0288
61
31
12
40
10
7.5
12
¥
5,808
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45459944
22120.0289
62
31
12
40
12
7.5
12
¥
5,913
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください