曜日別特売

インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/快削鋼、黒染

インデックス・ボルト/樹脂製キャップ無/快削鋼、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)250材質本体:快削鋼/黒染、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4545996922120.030217M10×11037.561921
3,264
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545997822120.030418M10×11037.561921
3,249
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4545998722120.030618M10×11037.561921
3,249
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546002322120.031329M12×1.5124782626
3,922
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546003922120.031429M12×1.5124782626
3,907
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546004822120.031530M12×1.5124782626
3,862
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546005722120.031659M16×1.51656103032
4,850
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546006622120.031761M16×1.51656103032
4,850
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546007522120.0318121M20×1.52069123637
5,329
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546008422120.031964M16×1.51656103032
4,850
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546009322120.0320123M20×1.52069123637
5,329
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546010922120.0322127M20×1.52069123637
5,329
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする