曜日別特売

固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/スティール、黒染

固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)250材質ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法s(mm)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546020622120.03454332M54.522約 26.5912M12×1,5
4,012
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546021522120.034612246M85.533約 381315M16×1,5
4,491
4,098
4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546024922120.035010946M85.533約 381315M20×1,5
4,626
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする