Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
固定ブロック、インデックスボルト用/垂直取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと垂直)/スティール、黒染
最高温度(℃)
250
材質
ネジ:スチール/黒染/先端部黄銅、本体:スチール/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法s(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460224
22120.0347
37
32
M5
4.5
22
約 26.5
9
12
M12×1,5
¥
4,805
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460233
22120.0348
106
46
M8
5.5
33
約 38
13
15
M16×1,5
¥
5,464
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460258
22120.0352
94
46
M8
5.5
33
約 38
13
15
M20×1,5
¥
5,644
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください