Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト/樹脂製キャップ付/快削鋼、黒染
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:快削鋼/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/焼入れ、レバー部:快削鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
30
32
61
63
66
124
128
131
寸法d2
M12×1.5
M16×1.5
M20×1.5
寸法d3(mm)
12
16
20
寸法l2(mm)
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460267
22120.0353
30
M12×1.5
12
47
8
26
32
¥
4,356
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460276
22120.0354
30
M12×1.5
12
47
8
26
32
¥
4,356
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460285
22120.0355
32
M12×1.5
12
47
8
26
32
¥
4,356
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460294
22120.0356
61
M16×1.5
16
56
10
30
42
¥
5,255
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460303
22120.0357
63
M16×1.5
16
56
10
30
42
¥
5,255
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460319
22120.0358
124
M20×1.5
20
69
12
36
52
¥
5,749
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460328
22120.0359
66
M16×1.5
16
56
10
30
42
¥
5,255
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460337
22120.0360
128
M20×1.5
20
69
12
36
52
¥
5,793
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460346
22120.0362
131
M20×1.5
20
69
12
36
52
¥
5,853
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください