Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ無
最高温度(℃)
250
材質
本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d2(mm)
16
20
寸法d3(mm)
35
40
寸法l2(mm)
10
12
寸法s(mm)
12
15
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460443
22120.0376
82
16
35
16
20
56
10
32
12
¥
8,623
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460459
22120.0378
85
16
35
16
20
56
10
32
12
¥
8,623
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460468
22120.0379
163
20
40
20
22
69
12
37
15
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460477
22120.0381
85
16
35
16
20
56
10
32
12
¥
8,623
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460486
22120.0382
167
20
40
20
22
69
12
37
15
¥
9,910
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460495
22120.0384
168
20
40
20
22
69
12
37
15
¥
9,940
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください