Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、カラー付/樹脂製キャップ付
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:スチール/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法d2(mm)
16
20
寸法d3(mm)
35
40
寸法l2(mm)
10
12
寸法s(mm)
12
15
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460504
22120.0386
83
16
35
16
20
56
10
42
12
¥
9,206
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460513
22120.0388
85
16
35
16
20
56
10
42
12
¥
9,206
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460529
22120.0389
169
20
40
20
22
69
12
52
15
¥
10,434
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460538
22120.0391
86
16
35
16
20
56
10
42
12
¥
9,206
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460547
22120.0392
171
20
40
20
22
69
12
52
15
¥
10,404
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460556
22120.0394
171
20
40
20
22
69
12
52
15
¥
10,434
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください