Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460644
22120.0445
17
M10×1
21
約 45
5
22
¥
2,934
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460653
22120.0446
27
M12×1.5
25
約 54.5
6
26
¥
3,339
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460669
22120.0448
63
M16×1.5
31
約 69
8
34
¥
3,907
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460678
22120.0450
104
M20×1.5
31
約 80
10
41
¥
5,958
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください