Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー無し/ノブなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d4
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460687
22120.0465
12
M10×1
M5
5
22
6
¥
2,949
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460696
22120.0466
12
M12×1.5
M6
6
26
10
¥
3,368
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460705
22120.0468
46
M16×1.5
M8
8
34
12
¥
3,623
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460714
22120.0470
87
M20×1.5
M8
10
43
12
¥
5,674
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください