曜日別特売

インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

インデックス・ボルト、六角カラーなし、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)250材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546072322120.047537M10×121約 45522
4,431
4,398
4,838(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546073922120.047662M12×1.525約 54.5626
5,359
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546074822120.0478124M16×1.531約 69834
6,781
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546075722120.0480165M20×1.531約 801041
8,308
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする