Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラー付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l6(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460766
22120.0485
39
12
M10×1
21
約 45
5
17
5
15
¥
4,761
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460775
22120.0486
65
14
M12×1.5
25
約 54.5
6
20
6
17
¥
6,033
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460784
22120.0488
132
19
M16×1.5
31
約 69
8
26
8
23
¥
7,859
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460793
22120.0490
175
22
M20×1.5
31
約 80
10
33
10
30
¥
9,431
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください