Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
固定ブロック、インデックスボルト用/水平取付用(固定用穴がインデックス・ボルトと平行)/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
材質
ネジ:ステンレス鋼/先端部黄銅、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法d4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法s(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460863
22120.0545
43
32
M5
4.5
22
約 26.5
9
12
M12×1,5
¥
5,344
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460879
22120.0546
122
46
M8
5.5
33
約 38
13
15
M16×1,5
¥
6,347
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460906
22120.0550
109
46
M8
5.5
33
約 38
13
15
M20×1,5
¥
6,347
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください