Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、六角カラーとホールド機構付、ステンレス鋼/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45460967
22120.0615
43
12
M10×1
21
約 51
5
17
5
15
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460976
22120.0616
71
14
M12×1.5
25
約 61
6
20
6
17
¥
8,862
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460985
22120.0618
144
19
M16×1.5
31
約 75.5
7
26
8
23
¥
11,631
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45460994
22120.0620
202
22
M20×1.5
31
約 91
10
33
10
30
¥
14,386
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください