曜日別特売

ディスタンス・カラー、インデックスボルト用

ディスタンス・カラー、インデックスボルト用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスタンス・カラー、インデックスボルト用 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
最高温度(℃)250材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全37種類を絞り込む
質量(g)
ボルト
37種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546100322120.06320.52【インデックス】M8
155
149
164(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546102822120.06341.1【インデックス】M8
175
169
186(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546103722120.06361.23【インデックス】M8
195
179
197(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546104622120.06381.6【インデックス】M8
235
229
252(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546105522120.06402【インデックス】M8
270
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546106422120.06420.62【インデックス】M10
190
179
197(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546107322120.06441.1【インデックス】M10
210
199
219(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546108922120.06461.5【インデックス】M10
230
229
252(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546109822120.06482.1【インデックス】M10
265
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546110722120.06502.32【インデックス】M10
280
269
296(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546111622120.06523【インデックス】M10
310
299
329(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546112522120.06620.6【インデックス】M12
205
199
219(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546113422120.06641.3【インデックス】M12
235
229
252(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546114322120.06661.9【インデックス】M12
260
249
274(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546115922120.06682.5【インデックス】M12
280
279
307(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546116822120.06722【インデックス】M12
270
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546117722120.06743.4【インデックス】M12
295
289
318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546118622120.06754.4【インデックス】M12
300
289
318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546119522120.06760.7【インデックス】M16
300
299
329(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546120422120.06771【インデックス】M16
315
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546121322120.06781.4【インデックス】M16
330
319
351(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546122922120.06792【インデックス】M16
400
389
428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546123822120.06802.1【インデックス】M16
455
439
483(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546124722120.06821.2【インデックス】M16
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546125622120.06842.8【インデックス】M16
360
359
395(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546126522120.06863.8【インデックス】M16
380
369
406(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546127422120.06884.8【インデックス】M16
405
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546128322120.06906.1【インデックス】M16
440
419
461(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546129922120.06927.5【インデックス】M16
450
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546130822120.06932.9【インデックス】M20
445
439
483(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546131722120.06944【インデックス】M20
475
459
505(税込)
11日以内出荷
返品不可
4546132622120.06954.9【インデックス】M20
494
479
527(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546133522120.06965.9【インデックス】M20
524
499
549(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546134422120.06976.9【インデックス】M20
559
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546135322120.06987.8【インデックス】M20
584
559
615(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546136922120.06999【インデックス】M20
614
589
648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546101922120.06330.61【インデックス】M8
141
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする