Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/リング付ホールド機構なし/スティール、亜鉛メッキ
最高温度(℃)
250
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法e(mm)
寸法l1(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l8(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461475
22120.0723
3.2
2
6
M6
14
6.9
約 34
3.5
12
4.5
10
3.5
¥
1,168
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461484
22120.0724
3.6
2
6
M6
14
6.9
約 34.5
4
12
4.5
10
4
¥
1,218
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461493
22120.0725
8.4
7
8
M8
18
9.2
約 45
5
16
6
13.5
5
¥
1,283
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461509
22120.0726
17
15
10
M10
24
11.5
約 57.5
6
20
7.5
17
6
¥
1,363
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461518
22120.0728
31
20
12
M12
30
13.8
約 71
8
24
9
20.5
8
¥
1,487
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください