Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/スティール、亜鉛メッキ
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:スチール/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法e(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l7(mm)
寸法l8(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461579
22120.0763
3.8
2
6
M6
12
6.9
32.5
3.5
12
7
10
3.5
¥
1,188
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461588
22120.0764
4.2
2
6
M6
12
6.9
33
4
12
7
10
4
¥
1,258
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461597
22120.0765
9.8
7
8
M8
16
9.2
43.5
5
16
9.5
13.5
5
¥
1,408
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461606
22120.0766
18
15
10
M10
18
11.5
52
6
20
10.5
17
6
¥
1,497
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461615
22120.0768
33
20
12
M12
21
13.8
63.5
8
24
13.5
20.5
8
¥
1,782
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください