Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法e(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l6(mm)
寸法l8(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461676
22120.0783
3.6
2
6
M6
12
6.9
30
3.5
12
4.5
10
3.5
¥
1,258
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461685
22120.0784
4
2
6
M6
12
6.9
30.5
4
12
4.5
10
4
¥
1,303
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461694
22120.0785
9.2
7
8
M8
16
9.2
40
5
16
6
13.5
5
¥
1,497
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461703
22120.0786
18
15
10
M10
18
11.5
49
6
20
7.5
17
6
¥
1,647
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461719
22120.0788
31
20
12
M12
21
13.8
59
8
24
9
20.5
8
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください