曜日別特売

インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

インデックス・ボルト、シンプル・タイプ/ノブ付、ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ノブ:PA6/黒(つや消し)、カウンター・ナット:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d2
寸法d4(mm)
寸法e(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法l7(mm)
寸法l8(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546172822120.07933.826M6126.932.53.5127103.5
1,273
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546173722120.07944.226M6126.9334127104
1,318
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546174622120.07959.878M8169.243.55169.513.55
1,527
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546175522120.0796181510M101811.55262010.5176
1,647
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546176422120.0798332012M122113.863.582413.520.58
1,931
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする