Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブ付
温度範囲(℃)
-30~80
材質
本体:スチール/黒染/溶接可、ノブ:PA6/黒、ロック・ピン:スチール/焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461773
22120.0805
25
21
約 45
5
22
¥
2,051
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461789
22120.0806
40
25
約 54.5
6
26
¥
2,201
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461798
22120.0808
84
31
約 69
8
34
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください