曜日別特売

インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし

インデックス・ボルト、外周ネジ無し溶接可能/ノブなし - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:スチール/黒染/溶接可、ロック・ピン:スチール/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l3(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法d4
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546180722120.0825192256M5
1,931
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546181622120.08263226610M6
2,156
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546182522120.08286734812M8
2,635
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする