Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、カラー付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
温度範囲(℃)
-30~80
材質
フランジ部:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、ノブ:PA6/黒(つや消し)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法d5(mm)
寸法k(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l4(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45461956
22120.0966
26
40
18
25
4.3
8.3
30
37
6
4.5
6
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461965
22120.0967
38
40
18
25
4.3
8.3
30
45
14
4.5
6
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461974
22120.0968
59
46
20
31
5.3
10.4
34
44
8
5.5
8
¥
4,027
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45461983
22120.0969
63
46
20
31
5.3
10.4
34
54
18
5.5
8
¥
4,177
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください