曜日別特売

インデックス・ボルト、水平カラー付/ホールド機構なし

インデックス・ボルト、水平カラー付/ホールド機構なし - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
温度範囲(℃)-30~80材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック寸法h2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
寸法l2(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法b4(mm)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法k1(mm)
寸法k2(mm)
寸法k3(mm)
寸法k4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546203522120.1016683832165.48.523275.51214.5571014
1,902
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546204422120.1020693832165.48.523275.51214.5571014
1,917
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546205322120.10241314640206.41129336.514.519711217
2,381
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546206922120.1028723832165.48.523275.51214.5571014
1,961
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546207822120.10321334640206.41129336.514.519711217
2,410
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546208722120.10361374640206.41129336.514.519711217
2,425
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする