Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、左
温度範囲(℃)
-30~80
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック
寸法h2(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
67
69
71
130
133
136
寸法l2(mm)
10
12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法b4(mm)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法k1(mm)
寸法k2(mm)
寸法k3(mm)
寸法k4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462096
22120.1116
67
38
32
16
5.4
8.5
23
27
5.5
12
14.5
57
10
14
¥
1,961
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462105
22120.1120
69
38
32
16
5.4
8.5
23
27
5.5
12
14.5
57
10
14
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462114
22120.1124
130
46
40
20
6.4
11
29
33
6.5
14.5
19
71
12
17
¥
2,381
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462123
22120.1128
71
38
32
16
5.4
8.5
23
27
5.5
12
14.5
57
10
14
¥
1,961
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462139
22120.1132
133
46
40
20
6.4
11
29
33
6.5
14.5
19
71
12
17
¥
2,410
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462148
22120.1136
136
46
40
20
6.4
11
29
33
6.5
14.5
19
71
12
17
¥
2,425
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください