Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、水平カラー付/ロック機構付、右
温度範囲(℃)
-30~80
材質
ハウジング:亜鉛ダイキャスト/樹脂塗装/黒、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ、レバー部:プラスティック
寸法h2(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法b1(mm)
寸法b2(mm)
寸法b3(mm)
寸法b4(mm)
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法k1(mm)
寸法k2(mm)
寸法k3(mm)
寸法k4(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462157
22120.1216
67
38
32
16
5.4
8.5
23
27
5.5
12
14.5
57
10
14
¥
1,887
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462166
22120.1220
69
38
32
16
5.4
8.5
23
27
5.5
12
14.5
57
10
14
¥
1,887
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462175
22120.1224
130
46
40
20
6.4
11
29
33
6.5
14.5
19
71
12
17
¥
2,381
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462184
22120.1228
71
38
32
16
5.4
8.5
23
27
5.5
12
14.5
57
10
14
¥
1,961
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462193
22120.1232
132
46
40
20
6.4
11
29
33
6.5
14.5
19
71
12
17
¥
2,381
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462209
22120.1236
136
46
40
20
6.4
11
29
33
6.5
14.5
19
71
12
17
¥
2,396
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください