曜日別特売

インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染

インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
寸法d3(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546229722120.13405121.5528
2,830
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546230622120.13425131.5528
2,830
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546231522120.13446192631
2,845
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546232422120.13466202631
2,845
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546233322120.13489482944
3,473
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546234922120.13509512944
3,473
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546235822120.13529502944
3,503
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546236722120.13549532944
3,503
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする