Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構なし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462376
22120.1410
5
11
1.5
5
28
¥
2,889
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462385
22120.1412
5
12
1.5
5
28
¥
2,889
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462394
22120.1414
6
18
2
6
31
¥
3,039
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462403
22120.1416
6
18
2
6
31
¥
3,039
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462419
22120.1418
9
43
2
9
44
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462428
22120.1420
9
45
2
9
44
¥
3,982
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462437
22120.1422
9
45
2
9
44
¥
3,997
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462446
22120.1424
9
47
2
9
44
¥
3,997
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください