曜日別特売

インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

インデックス・ボルト、リング付/ホールド機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ロック・ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/ニッケルメッキ、リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546245522120.14405121.5528
3,054
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546246422120.14425131.5528
3,054
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546247322120.14446192631
3,264
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546248922120.14466202631
3,264
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546249822120.14489482944
4,341
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546250722120.14509512944
4,341
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546251622120.14529502944
4,356
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4546252522120.14549532944
4,356
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする