Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
インデックス・ボルト、シンプル・タイプ
最高温度(℃)
250
材質
本体:快削鋼/亜鉛メッキ、カウンター・ナット:スチール/亜鉛メッキ、ロック・ピン:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
締付トルク(N・m)
二面幅(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462534
22121.0105
6
1.6
6
4
M6
2.3
41.5
20
17
12
15.5
9.5
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462543
22121.0110
14
4.5
8
5
M8
3
54
27
24
15
19.2
12
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45462559
22121.0115
26
10
10
6
M10
3.5
65
33.5
30
17.5
22.9
14
¥
2,695
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462568
22121.0120
55
13
12
8
M12
4.7
73
31.8
28
22.2
31.2
19
¥
2,889
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462577
22121.0125
103
42
16
10
M16
4.7
102.5
50.5
44.5
27
32.7
25
¥
3,438
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください