Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
精密インデックスボルト、テーパー形/テーパー付ブッシュ
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462839
22130.0190
13
(公称)10
19
11
8.5
¥
7,071
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462848
22130.0192
25
(公称)12
23
13
10
¥
7,754
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462857
22130.0193
47
(公称)16
28
17
14
¥
8,468
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462866
22130.0194
60
(公称)20
33
16
13
¥
9,391
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462875
22130.0196
114
(公称)25
42
19
16
¥
11,841
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください