Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ステンレス鋼バネ圧:標準シングル型
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:ステンレス鋼/焼入れ
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462884
22140.0008
0.8
¥
2,096
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462893
22140.0010
1
¥
2,156
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462909
22140.0012
1.6
¥
2,231
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462918
22140.0014
1.9
¥
2,276
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください