Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:プラスティックバネ圧:標準シングル型
材質
バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:POM/白
温度範囲(℃)
-30~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462927
22140.0108
0.8
¥
2,171
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462936
22140.0110
1
¥
2,186
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462945
22140.0112
1.6
¥
2,291
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462954
22140.0114
1.9
¥
2,351
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください