Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強シングル型
材質
バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
温度範囲(℃)
-40~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462963
22140.0410
1
¥
3,743
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462979
22140.0412
1.5
¥
3,907
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45462988
22140.0414
2
¥
4,476
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください