Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ラテラル・スプリング・プランジャ/ボール材質:ベアリング鋼バネ圧:強ダブル型
材質
バネ:ポリウレタン、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ
温度範囲(℃)
-40~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45462997
22140.0616
1.5
¥
4,401
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463006
22140.0618
1.8
¥
4,506
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463015
22140.0622
2.5
¥
4,925
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください