Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ラテラル・スプリング・プランジャ、板ばねタイプ/両側
ストローク(mm)
1.5
材質
バネ部材:ステンレス鋼、本体:スチール/黒
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合ねじ
寸法h1(mm)
寸法h3(mm)
寸法b2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463067
22160.0206
135
M6
28.5
10
8
¥
5,873
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463076
22160.0212
260
M12
40.5
15
6
¥
6,163
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください