Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スリング取付具、セルフ・ロッキング/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
温度範囲(℃)
-50~150
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼
寸法d1(mm)
9.5
寸法d3(mm)
14
寸法d4(mm)
11.1
寸法l2(mm)
1
寸法l5(mm)
9
寸法l6(mm)
12.5
寸法(mm)
(公称)9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kN)
寸法d2(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45463663
22330.0110
21
(最大)1.2
3.5
23
31.3
16.5
¥
5,599
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45463679
22330.0120
34
(最大)2
4.5
40
36.6
23
¥
5,873
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください