曜日別特売

ロケーティング・ブッシュ、スリング用/木部への取り付け用/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

ロケーティング・ブッシュ、スリング用/木部への取り付け用/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
仕様スリング用:22330.0110 / .0120材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)寸法(mm)(公称)9.6質量(g)7温度範囲(℃)-50~150寸法D1(mm)12.6寸法D2(mm)4.9寸法d1(mm)9.6寸法d2(mm)12.65寸法d3(mm)4.9寸法l1(mm)1寸法l3(mm)9.65寸法l2(mm)12.65RoHS指令(10物質対応)対応寸法D2M4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4546371522330.0305
1,966
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする